曜日別特売
54917 アジャスタブル サイローイングサポート ミューラージャパン 18885694

54917 アジャスタブル サイローイングサポート ミューラージャパン 18885694
54917 アジャスタブル サイローイングサポート ミューラージャパン 18885694

アジャスタブル サイローイングサポート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18885694
品番
54917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

大腿部・そけい部を効果的にサポート。保温性に優れた柔らかいネオプレーン素材。

色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
206
タイプ
左右兼用・ラップタイプ
太もも周り(cm)
38~88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18885694
2017-10-10
用途: ゴルフ
医療・福祉・介護関連業

太もも裏の軽い肉離れを起こし、サポーターとして利用しました。思ったよりしっかりと一日サポートしてくれましたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする