竹井機器工業
フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様
(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)
800
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×355×135
照度(Lx)
チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲
20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード
19-2420-00
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424556
T.K.K.501C
-
¥
160,000
¥
144,880
¥
144,880
¥
159,368
(税込)
7日以内出荷
58847726
T.K.K.501C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
160,000
¥
144,880
¥
119,800
アウトレット
¥
131,780
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください