竹井機器工業
テンションメーターD
片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)
0.68
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×230×62
測定範囲(kg)
5.0~100.0(0.1kg単位)
松吉医科器械コード
23-6897-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20425037
T.K.K.5710E
¥
156,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください