竹井機器工業
マルチタイマー
Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。
付属品
ポール、ゴム台、リモートスイッチ
質量(kg)
(マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2
測定範囲
0.1~99.9秒
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75
松吉医科器械コード
19-2395-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20425186
T.K.K.5801
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください