フリッツメディコ
メーヨー剪刀(反型)
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
反型、ねじ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607412
B023-0331
145
22-2241-02
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19607428
B023-0337
170
22-2241-03
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください