フリッツメディコ
糸切剪刀(形成特殊剪刀) ネジ止
全長(mm)
140
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607656
B992-030
直型、ねじ止
22-2243-00
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19607665
B992-034
反型、ねじ止
22-2243-01
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください