フリッツメディコ
骨剪刀(リストン型)反型
材質
ステンレス
タイプ
反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607805
B224-2667
140
23-3062-04
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19607814
B224-2668
170
23-3062-05
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19607823
B224-2669
190
23-3062-06
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19607832
B224-2670
220
23-3062-07
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください