メディコン外科剪刀直型

メディコン外科剪刀直型 - メディックスメディコン外科剪刀直型 - メディックス
全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B1X00002000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1960805803.02.14両鈍、直型05-2045-00
7,000
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
1960807603.06.14片尖、直型05-2045-02
6,800
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
1960806703.04.14両尖、直型05-2045-01
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする