フリッツメディコ
タオル鉗子(ローナ型)
材質
ステンレス
タイプ
BOX
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609293
E811-088
100
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19609302
E811-089
130
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください