フリッツメディコ
タオル鉗子(東北大式・大)
全長(mm)
130
材質
ステンレス
タイプ
BOX
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード
22-2253-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609345
F013-2923H
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください