フリッツメディコ
ピンセット 併式 太筋 無鈎
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
併式、太筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610465
E372-513
130
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610474
E372-515
150
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610483
E372-516
180
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610492
E372-517
230
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください