ガソリンコック ホース内径9.5mmヨウ

ガソリンコック ホース内径9.5mmヨウ KIJIMA(キジマ)

ガソリンの脱着などメンテナンスをしやすくするインラインで使用するガソリンコック。

寸法L(mm)47 寸法d(mm)9.5 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)19 寸法B(mm)17.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19831132 105-2171
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする