アイシー
サーモ105 温度計
25cmの見やすい木製温度計です。丈夫で木目が美しい伝統的なデザインです。
色違いのイエローは、盤面を黄色くペイントして視認性を高めました。
測定範囲(℃)
-30~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×40×17
温度測定範囲(℃)
-30~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×17×250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20098164
白木
白木
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
32027678
イエロー
イエロー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください