曜日別特売

ホイールコーティング

ホイールコーティング - SONAX
(6件のレビュー)

超撥水による防汚効果で、ホイールへのブレーキダストのこびりつきを防ぐ!
ハスの葉のメカニズムを再現し、ナノ分子による突起状の被膜が超撥水効果を作り出し、水滴が汚れと一緒に転がり落ちます。

用途
アルミ・スチール・クロームメッキホイールに対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×250×57
使用量
ホイール約12本分(サイズ・形状により異なります)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(400mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20346034436300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20346034
2022-01-29
用途: ホイールのコーティング
大精建設株式会社 様

1回の吹付けだけでは、持続性が余りよくないので乾燥後の重ね塗りが良いと思います。

対象商品 : 20346034
2021-08-28
用途: アルミホイールのメンテナンスに
有限会社沢田設備工業 様(建設業・工事業)

まだ使ってません。初めて購入した商品ですので、楽しみです。

対象商品 : 20346034
2019-02-09
用途: アルミホイールをクリーニングした後
その他業種

スプレーすればいいので、速く簡単に処理できる点が便利。ただ、施工後10キロ程度乗った後見てみるとうっすら鉄粉の付着が見られた。水をかけても落ちないので、ブラシでこすってみたが、それほど取れなかった。

対象商品 : 20346034
2018-03-19
用途: 新しいアルミホィールのコートに使用します

スプレー後たれもしずらく、コート表面の仕上りも予想以上で満足しました。

対象商品 : 20346034
2017-07-13
用途: アルミホイルの汚れ防止

メルセデス、E250に使用  約2週間で 500km走行していますが ブレーキダストの付着がありません これは良い商品です 
これからも継続して使います。

2人が参考にしています
対象商品 : 20346034
2016-11-03
用途: 車のホイルのコーティング
卸売・小売業

コーティング作業は、簡単で光沢もでるが
、持続性がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする