不織布使い捨て保護服

不織布使い捨て保護服 - TRUSCO不織布使い捨て保護服 - TRUSCO不織布使い捨て保護服 - TRUSCO不織布使い捨て保護服 - TRUSCO不織布使い捨て保護服 - TRUSCO不織布使い捨て保護服 - TRUSCO
(1件のレビュー)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。

用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別つなぎ機能防汚材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしブルー仕様使い捨て用引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9耐用温度(℃)軟化点86内容量1着
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
※靴は別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
着丈(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20773226TPC-M-BM75~88155~170763-8167200
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
31255229TPC-L-BL85~100165~180763-8141215
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
31255247TPC-LL-BLL90~105170~185763-8159248
1,220
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
31255290TPC-S-BS65~82145~155763-8183190
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
20773217TPC-S-BS65~82145~155763-8183190
940
取扱い終了
20773235TPC-L-BL85~100165~180763-8141215
940
取扱い終了
20773244TPC-LL-BLL90~105170~185763-8159248
940
取扱い終了
20773253TPC-3L-B3L95~110175~190763-8078270
1,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 掃除
建設業・工事業

Sサイズが中々なくて、ちょっと割高ですが買いました。
身長156センチでも、ダブつきが少なくいい感じ。
いつもそっと水洗いするのですが、洗濯に何回耐えられるか乞うご期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする