TRUSCO
パーツケース(仕切なしタイプ)
工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。
一体式バックルで開閉が楽です。
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
トラスコ品番
497-1639
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
60
質量(g)
130
タイプ
フリー
奥行(mm)
120
仕切り
フリータイプ
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780865
TPC-O3L
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください