曜日別特売

小物入れパーツケース ボルトンパック

小物入れパーツケース ボルトンパック - TRUSCO小物入れパーツケース ボルトンパック - TRUSCO小物入れパーツケース ボルトンパック - TRUSCO小物入れパーツケース ボルトンパック - TRUSCO小物入れパーツケース ボルトンパック - TRUSCO

フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。

用途小ねじや部品の管理にクリア材質ポリエチレンテレフタレート内容量1セット(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスコ品番
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792214BPL-207833286765-187298×54×28
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
20792223BPM-205925184765-1881100×38×23
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
20792232BPS-205521114765-189965×38×19
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする