10インチ5.5Jリヤワイドドラムセット

10インチ5.5Jリヤワイドドラムセット Gクラフト

10インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ジェネレーターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、ボルトオンで10インチ5.5Jのスーパーワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。画像にあるドラムハブは付属しません。
純正品をお使いください。
※別途30047ワイドサス受け+20mmをご用意ください。
※FIモデルはジェネレーターカバーの形状が違う為装着できません。
[セット内容]
60674 モンキー用トリプルスクエアスーパーワイドスイングアーム+16cm
39249 10インチ5.5Jワイドホイール
32046 ホイールスペーサー(スペーサーの変更についてはご相談ください)
36028 20mmオフセットスプロケット
39421 リヤ20mmスプロケットスペーサー
32044 ドラムブレーキアーム
37125 ジェネレーターカバー20mm
アクスルシャフト、ナット、アクスルカラー、ブレーキロッドなどの付属品
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20970784 34125
130,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする