ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤドラムセット

ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤドラムセット Gクラフト

ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するのに必要な部品をセットにした商品になります。
この商品は、ドラム仕様になります。
ディスク仕様への変更は出来ません。
この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ます。
画像にあるドラムハブは付属しません。
純正品をご使用ください。
単品で購入するより、約10%お買い得です。
[セット内容]
60713 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエア
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39040 ダックスハブ用20mmリヤスプロケットスペーサー
39249 10インチ5.5Jワイドホイール
32044 ドラムブレーキアーム(※スイングアームに付属します)
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
※画像にあるブレーキロッド(画像一番下)は、スイングアームの長さを変更した時のみ付属されています。
純正長さや+2cmスイングアームには付属していません。
※チューブレスタイプのハブは使用不可。
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。
3本スポークハブをご使用の際は、メーカーまでご連絡ください。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20970802 34127
140,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする