8インチ4.0J フロントディスクセット

8インチ4.0J フロントディスクセット Gクラフト

スーパーワイドステムキットを使用することで、フロント8インチ4.0Jホイールを使用し、ヤマハブレンボを装着してディスク化を可能にしました。
8インチスタイルを崩すことなく、ワイドホイールを使用してディスク化出来ます。
NSR50/80ミニ用のフロントフォーク、スーパーワイドステムキット、ワイドフロントハブ、ディスクスペーサー、キャリパーサポート、8インチ4Jワイドホイール8穴のセットです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
ディスクローター(NSR50/80/XR50/100モタードリヤ用のΦ160)、フロントマスター、キャリパー(ヤマンボ)、ブレーキホースは別途ご用意ください。
このフロントフォークセットを使用すると、フロントフォークが純正に比べて約120mm長くなります。
[セット内容]
39301 NSRミニフロントフォークΦ30フォーク
31106 スーパーワイドステムキット
39082 ワイドフロントディスクハブ
39047 ディスクスペーサー13mm
39221 8インチ4.0Jワイドホイール 1輪
39057 ディスク用キャリパーサポート(ヤマンボ)
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20970836 34130
129,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする