10インチ4.0J フロントディスクセット
スーパーワイドステムキットを使用することで、フロント10インチ4.0Jホイール、カニブレンボを装着したディスク化を可能にしました。
4.0Jワイドホイールを使用してディスク化出来ます。
NSRmini用のフロントフォーク、スーパーワイドステムキット、ワイドフロントハブ、ディスクスペーサー、カニブレンボ用キャリパーサポート、10インチ4Jワイドホイール、ホイールスペーサーのセットです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
ディスクローターはNSR50/80のΦ220をご使用ください。
[セット内容]
39301 NSRminiフロントフォークΦ30フォーク
31106 スーパーワイドステムキット
39082 ワイドフロントディスクハブ
39047 ディスクスペーサー13mm
39191 10インチ4.0Jワイドホイール 1輪
36015 ディスク用キャリパーサポート(カニブレンボ)
32046 ホイールスペーサー
※ホイールスペーサーは、32046シルバーが標準ですが、色、形状は交換可能です。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
※ハンドルは、モンキー純正ハンドルもしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。
※バーハンドルを使用する場合、別途メーカー製ハンドルクランプ(品番31017、31195)が必要になります。
内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。