曜日別特売

KSRⅠ/ⅡスイングアームNSRホイール用T/Sミニ+10cm

KSRⅠ/ⅡスイングアームNSRホイール用T/Sミニ+10cm - Gクラフト

NSR50/80ホイールが取り付けられます。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※装着には別途フロントオフセットスプロケット2mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。
ホイール加工はメーカーで5,000円(税別)にて加工できます(スタッドボルト、ベアリングは抜いてから送ってください)
※下スタビ制作不可
※ピボット部は標準でブッシュ仕様です。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097660360644
48,000
取扱い終了
2928195590434
57,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする