ノーマルルックスイングアームスタビ付4cmロング

ノーマルルックスイングアームスタビ付4cmロング - Gクラフト

純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。
スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。
高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。
ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。
付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。
※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。
※チェーンカバー取付ステー加工は注文時のみのオプションです。
※ブラックアルマイトオプションを付けますと、納期が約23週間ほどとなります。
稀に色ムラなどが発生する事もございます。予めご了承ください。
※オプションのチェーン引きコマを選択して頂くと、通常品のコマと入れ替えての出荷となります。
※商品名に●マークが付いている物は、スイングアームオプションです。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2928196490435
53,200
取扱い終了
代替品有
2097661260645
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29281964904350932367990748画像準備中ノーマルルックスイングアーム +4cm スタビ有り タイプ2Gクラフト1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする