スライダーラックNシリーズ (2000kg/段)

スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) - 日向製作所スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) - 日向製作所スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) - 日向製作所スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) - 日向製作所スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) - 日向製作所スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) - 日向製作所スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) - 日向製作所

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。

用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。均等積載量(kg/段)2000奥行(mm)1275材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ2連型内容量1台
注意
※棚は1段ずつ引き出してください。一度に2段の引き出しは厳禁です。※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16456378N10W-120018852865(固定棚)2、(スライド棚)8
1,289,000
1,198,000
1,317,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456387N10W-150018853465(固定棚)2、(スライド棚)8
1,403,000
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456396N10W-180018854065(固定棚)2、(スライド棚)8
1,520,000
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456466N8W-120018912865(固定棚)2、(スライド棚)6
1,074,000
959,800
1,055,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456475N8W-150018913465(固定棚)2、(スライド棚)6
1,189,000
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456484N8W-180018914065(固定棚)2、(スライド棚)6
1,311,000
1,298,000
1,427,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする