曜日別特売

100V ミニドリル

100V ミニドリル - trad

即作業に入れるACタイプ!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽量コンパクト!

用途
家具の組立て・扉などの取付けに
仕様
回二重絶縁構造
セット内容
AC100Vミニドリル&ドライバー、六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー
タイプ
六角軸専用、DIY専用
定格電圧(V)
交流AC100
コード長さ(m)
約1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~230
本体質量(g)
約330
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
穴あけ能力(mm) 鉄工
六角軸ドリル刃/1.5まで(鉄板)
穴あけ能力(mm) 木工
木ネジ/13~38(ラウン材)
最大締付トルク(N・m)
3.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×47×115
定格時間(分)
15
穴あけ能力(mm) アルミ
2.0まで(アルミ板)
穴あけ能力(mm) 樹脂
3.0まで(プラスチック)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21272055TAD-360
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする