サトーパーツ
コンセント・コネクター
(1件のレビュー)
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
結合方式
ねじ
端子金具
はんだ付け用端子
ナット二面幅(mm)
16
色(本体)
グレー
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
コンタクト形状
メス
耐電圧(V/min)
AC2000
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08626791
CN-70-AJ-2P
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
08626807
CN-70-AJ-3P
3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
08626816
CN-70-AJ-4P
4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください