サトーパーツ
コンセント・コネクター
(1件のレビュー)
はんだ付け面には端子番号の表示があります
定格電圧(V)
AC125
結線方法
はんだ
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
材質(ストッパー)
ナイロン66(UL94V-0)
形状
ストレート
色
ストッパーリング:青
種類
丸型
適合規格
PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電流(A)
5
適合電線(mm
2
)
0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
グレー
仕上外径(Φmm)
6.6~7.6
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08626825
CN-70-B-2P
2
5
AC125
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
63日以内出荷
返品不可
08626834
CN-70-B-3P
3
5
AC125
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
08626843
CN-70-B-4P
4
5
AC125
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください