曜日別特売

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(3件のレビュー)
厚さ(mm)0.3
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質/仕上
種別
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41013901350690-11パック(100個)ピン黄銅/プレティンバラ状20.120.1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41013752350547-11パック(100個)ピン黄銅/プレティンバラ状20.120.1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41013761350547-31パック(100個)ピン燐青銅/プレティンバラ状20.120.1
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
41013847350552-11パック(100個)ピン黄銅/プレティンバラ状20.620.06
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41013655350218-11パック(5000個)ソリッドピン黄銅/プレティン連鎖状20.0619.30
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41013734350536-11パック(5000個)ソリッドソケット黄銅/プレティン連鎖状19.3019.30
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013743350536-31パック(5000個)ソリッドソケット燐青銅/プレティン連鎖状19.3019.3
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013874350689-11パック(100個)ソケット黄銅/プレティンバラ状19.319.3
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41013892350689-71パック(100個)ソケット黄銅/局部金バラ状19.319.3
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013786350550-11パック(100個)ソリッドソケット黄銅/プレティンバラ状19.319.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41013795350550-31パック(100個)ソリッドソケット燐青銅/プレティンバラ状19.319.3
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41013813350550-71パック(100個)ソリッドソケット黄銅/局部金バラ状19.319.3
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41013822350551-11パック(100個)ソケット黄銅/プレティンバラ状19.819.8
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
84959674350547-71個ピン黄銅/局部金バラ状20.120.1
オープン
90
99(税込)
当日出荷
29052477350551-31セット(10000個)ソケット燐青銅/プレティンバラ状19.819.8
オープン
529,800
582,780(税込)
欠品中
返品不可
41013777350547-71パック(100個)ピン黄銅/局部金バラ状20.120.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41013831350551-31パック(100個)ソケット燐青銅/プレティンバラ状19.819.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41013917350690-31パック(100個)ピン燐青銅/プレティンバラ状20.120.1
オープン
取扱い終了
返品不可
41013926350690-71パック(100個)ピン黄銅/局部金バラ状20.120.1
オープン
取扱い終了
返品不可
41013883350689-31パック(100個)ソケット燐青銅/プレティンバラ状19.319.3
オープン
取扱い終了
返品不可
41013804350550-61パック(100個)ソリッドソケット燐青銅/局部金バラ状19.319.3
オープン
取扱い終了
返品不可
41013865350669-11パック(100個)接地ピン黄銅/プレティンバラ状22.6022.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41013777350547-784959674350547-7350547-7 ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959674ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
90
税込99
内容量に違いがあります
41013831350551-329052477350551-3画像準備中ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(10000個)
529,800
欠品中
税込582,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41013874
2019-09-17
用途: 個人での工作に

私のように個数が少ない場合、本当に助かっております。品質は、信頼できるメーカーなので不具合はありません。また利用させていただきます。

対象商品 : 41013786
2018-09-29
用途: ファンの接続

オリエンタルモーター製のACファンに接続するために、ハウジングと共に購入しました。こちらで購入出来て助かりました。コネクタの抜き差しは固すぎず使い勝手も良いので、機会があれば他の用途にも利用したいです。100個は多いので、できれば50個ぐらいのセットもあると嬉しいです。

対象商品 : 41013786
2016-06-08
用途: 電線加工時
製造業

まともに購入するとMOQと納期で困るので、バラ売り即納はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする