曜日別特売

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(2件のレビュー)
形状プラグ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
材質/仕上
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410143371-480700-01パック(10個)394V-220.3
オープン
579
637(税込)
当日出荷
410143551-480702-01パック(10個)494V-226.7
オープン
709
780(税込)
当日出荷
410144521-480763-01パック(10個)594V-233
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
410143731-480704-01パック(10個)694V-2-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
410143911-480706-01パック(10個)994V-220.3
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
410144161-480708-01パック(10個)1294V-226.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
410144341-480710-01パック(10個)1594V-233
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41013971350715-11パック(10個)6UL94V-0-
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
41014215350865-11パック(1個)194V-0-
オープン
46
51(税込)
5日以内出荷
返品不可
41014111350779-11パック(10個)494V-026.7
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
41013987350720-11パック(10個)9UL94V-020.3
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29052504350736-11セット(800個)15UL94V-033
オープン
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
41014005350736-11パック(10個)15UL94V-033
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410143121-480698-01パック(10個)294V-214
オープン
取扱い終了
41014093350777-11パック(10個)294V-014
オープン
取扱い終了
41014075350766-11パック(10個)394V-020.3
オープン
取扱い終了
返品不可
41014197350809-11パック(10個)594V-033
オープン
取扱い終了
返品不可
41013996350735-11パック(10個)12UL94V-026.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41014005350736-129052504350736-1画像準備中ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(800個)
139,800
税込153,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41014416
2021-08-18
用途: 工作用に

個人の工作に使わせていただいています。
少ない個数でも購入できて良かったです。

対象商品 : 41014337
2018-09-29
用途: ファンへの接続

オリエンタルモーター製のACファンに接続するために、接触子と共に購入しました。こちらで購入出来て助かりました。コネクタの抜き差しは固すぎず使い勝手も良いので、機会があれば他の用途にも利用したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする