曜日別特売

Drドリル 標準セット

Drドリル 標準セット - BOSCH(ボッシュ)

最小クラスのコンパクトボディにフレキシクリックシステム搭載!
ECモニター、5.0Ahクルーパック、EMP・ECP等基本性能も充実!
LEDライト
暗所作業で滅力を発揮!
ECP機能
過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
ギア式二段変速採用
現場で幅広い作業に対応します。
高効率のECモーター(ブラシレスモーター)
効率が高く、また長時間の使用でもメンテナンスフリーです。
EPM機能
過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
フレキシブルバッテリーバックシステム
同じ電圧であれば、別売りの容量の異なるバッテリーも使用できます。

トラスコ品番
818-5529
セット内容
GHA.FC2(ハンマードリルアダプター/サイドハンドル付き)、GFA.FC2H(キーレースアダプター)、L-BOXX136
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1700/(低速)0~500
定格電圧(V)
DC18(充電式専用バッテリー)
ドリル径(Φmm)
3.5
打撃数(min-1[回/分])
-
穴あけ能力(mm) 鉄工
13(ホールソー53)
穴あけ能力(mm) 木工
35
ねじ締め能力(mm)
穴あけ深さ(mm)
30
材料
(穴あけ対象)コンクリート(ねじ締め対象)米松
締付トルク(N・m)
(剛性体):67(弾性体):28
木ねじ寸法(mm)
4.2×65
内容量
1セット
注意
※充電器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21525735GSR18VECFC2H
50,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする