ディスク型カップリング C1Nタイプ

ディスク型カップリング C1Nタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプ - アサ電子工業

Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大

外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22191374C1CFN-6-66626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191383C1CFN-6-86826±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191392C1CFN-6-9.5369.5326±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191408C1CFN-6-1061026±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191417C1CFN-6-1261226±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191426C1CFN-6-1461426±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191435C1CFN-6-1561526±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191444C1CFN-6-1661626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191453C1CFN-8-88826±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191462C1CFN-8-9.5389.5326±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191478C1CFN-8-1081026±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191487C1CFN-8-1281226±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191496C1CFN-8-1481426±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
22191505C1CFN-8-1581526±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
22191514C1CFN-8-1681626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191523C1CFN-9.53-9.539.539.5326±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191532C1CFN-9.53-109.531026±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191548C1CFN-9.53-129.531226±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191557C1CFN-9.53-149.531426±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191566C1CFN-9.53-159.531526±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191575C1CFN-9.53-169.531626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191584C1CFN-10-10101026±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191593C1CFN-10-12101226±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191602C1CFN-10-14101426±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191618C1CFN-10-15101526±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191627C1CFN-10-16101626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191636C1CFN-12-12121226±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191645C1CFN-12-14121426±0.54.52.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22191654C1CFN-12-15121526±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191663C1CFN-12-16121626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191672C1CFN-14-14141426±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191688C1CFN-14-15141526±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191697C1CFN-14-16141626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191706C1CFN-15-15151526±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191715C1CFN-15-16151626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191724C1CFN-16-16161626±0.54.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191733C1CGN-6-66628±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191742C1CGN-6-86828±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191758C1CGN-6-9.5369.5328±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191767C1CGN-6-1061028±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191776C1CGN-6-1261228±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191785C1CGN-6-1461428±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191794C1CGN-6-1561528±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191803C1CGN-6-1661628±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191812C1CGN-8-88828±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191828C1CGN-8-9.5389.5328±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191837C1CGN-8-1081028±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191846C1CGN-8-1281228±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191855C1CGN-8-1481428±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22191864C1CGN-8-1581528±0.56.52
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする