ディスク型カップリング MSタイプ

ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド 内容量1個
お気に入りに追加
157件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22199546 MS10P-2-2 4.2 10 2 4.6 2 2 10.5±0.5 0.15 2.5 26000 0.1
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199555 MS10P-2-3 4.2 10 2 4.6 2 3 10.5±0.5 0.15 2.5 26000 0.1
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199564 MS10P-2-4 4.2 10 2 4.6 2 4 10.5±0.5 0.15 2.5 26000 0.1
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199573 MS10P-3-3 4.2 10 2 4.6 3 3 10.5±0.5 0.15 2.5 26000 0.1
オープン
1,498
1,648 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22199582 MS10P-3-4 4.2 10 2 4.6 3 4 10.5±0.5 0.15 2.5 26000 0.1
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199598 MS10P-4-4 4.2 10 2 4.6 4 4 10.5±0.5 0.15 2.5 26000 0.1
オープン
1,498
1,648 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22199607 MS13P-3-3 5.5 13 2.5 6 3 3 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199616 MS13P-3-4 5.5 13 2.5 6 3 4 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22199625 MS13P-3-5 5.5 13 2.5 6 3 5 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199634 MS13P-3-6 5.5 13 2.5 6 3 6 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199643 MS13P-4-4 5.5 13 2.5 6 4 4 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199652 MS13P-4-5 5.5 13 2.5 6 4 5 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷

返品不可
22199668 MS13P-4-6 5.5 13 2.5 6 4 6 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199677 MS13P-5-5 5.5 13 2.5 6 5 5 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199686 MS13P-5-6 5.5 13 2.5 6 5 6 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199695 MS13P-6-6 5.5 13 2.5 6 6 6 13.5±0.5 0.25 2.5 20000 0.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷

返品不可
22199704 MS16P-4-4 7 16 3 7.6 4 4 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199713 MS16P-4-5 7 16 3 7.6 4 5 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199722 MS16P-4-6 7 16 3 7.6 4 6 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199738 MS16P-4-6.35 7 16 3 7.6 4 6.35 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199747 MS16P-4-8 7 16 3 7.6 4 8 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199756 MS16P-5-5 7 16 3 7.6 5 5 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199765 MS16P-5-6 7 16 3 7.6 5 6 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199774 MS16P-5-6.35 7 16 3 7.6 5 6.35 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199783 MS16P-5-8 7 16 3 7.6 5 8 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199792 MS16P-6-6 7 16 3 7.6 6 6 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22199808 MS16P-6-6.35 7 16 3 7.6 6 6.35 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199817 MS16P-6-8 7 16 3 7.6 6 8 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199826 MS16P-6.35-6.35 7 16 3 7.6 6.35 6.35 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22199835 MS16P-6.35-8 7 16 3 7.6 6.35 8 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199844 MS16P-8-8 7 16 3 7.6 8 8 17±0.5 0.4 2.5 19000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199853 MS20P-4-4 7.5 20 3.7 9 4 4 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199862 MS20P-4-5 7.5 20 3.7 9 4 5 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199878 MS20P-4-6 7.5 20 3.7 9 4 6 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199887 MS20P-4-6.35 7.5 20 3.7 9 4 6.35 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199896 MS20P-4-8 7.5 20 3.7 9 4 8 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199905 MS20P-4-10 7.5 20 3.7 9 4 10 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199914 MS20P-5-5 7.5 20 3.7 9 5 5 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199923 MS20P-5-6 7.5 20 3.7 9 5 6 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199932 MS20P-5-6.35 7.5 20 3.7 9 5 6.35 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199948 MS20P-5-8 7.5 20 3.7 9 5 8 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199957 MS20P-5-10 7.5 20 3.7 9 5 10 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199966 MS20P-6-6 7.5 20 3.7 9 6 6 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199975 MS20P-6-6.35 7.5 20 3.7 9 6 6.35 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199984 MS20P-6-8 7.5 20 3.7 9 6 8 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22199993 MS20P-6-10 7.5 20 3.7 9 6 10 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22200002 MS20P-6.35-6.35 7.5 20 3.7 9 6.35 6.35 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22200018 MS20P-6.35-8 7.5 20 3.7 9 6.35 8 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22200027 MS20P-6.35-10 7.5 20 3.7 9 6.35 10 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22200036 MS20P-8-8 7.5 20 3.7 9 8 8 18.5±0.5 0.6 3 18000 0.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする