リジッドカップリング RSCタイプ

リジッドカップリング RSCタイプ - アサ電子工業リジッドカップリング RSCタイプ - アサ電子工業
(2件のレビュー)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大

材質SUS種類リジッドタイプ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22205898RSC16-5-55163.8155160.39500
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205907RSC16-5-65163.8156160.39500
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205916RSC16-6-65163.8166160.39500
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
22205925RSC20-6-66.5204.8166200.57600
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205934RSC20-6-86.5204.8168200.57600
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22205943RSC20-8-86.5204.8188200.57600
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22205952RSC25-8-892561882516100
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205968RSC25-8-10925618102516100
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205977RSC25-10-109256110102516100
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205986RSC32-10-1011328110103224800
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205995RSC32-10-1211328110123224800
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206004RSC32-10-1411328110143224800
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206013RSC32-12-1211328112123224800
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206022RSC32-12-1411328112143224800
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206038RSC32-14-1411328114143224800
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22205968
2023-01-13
用途: 機械組立
ワイテック製造業

Dカットの軸にネジ止めのカップリングを使っていたが、すぐに空回りしたのでこれに替えたところ完璧に伝達出来るようになった。

対象商品 : 22205977
2022-11-02
用途: バルブの開閉軸の延長

バルブの位置がおくまっているので、開閉軸を延長して手前で操作できるようにしました。
軸に傷をつけたくなかったので、このタイプにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする