フロントパネル ブルーテックキャンターワイド用
ふそう2t ブルーテックキャンターワイド車用 フロントパネル!
用途ボディパーツ
適合ふそう2tブルーテックキャンターワイド車
種別かぶせ式
材質スチール
色クロームメッキ
タイプ2tワイド用
適合車種ふそう2tブルーテックキャンターワイド車(H22.11~R2.10)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※純正フロントパネルにかぶせて取りつけします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |