和泉化成
セパレートボックス
なくしやすいネジ等小物の整理整頓に。
仕切りが2枚付いた整理ケースです。
仕様
可動式の仕切り2枚付き
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
40
奥行(mm)
162
仕切数(個)
12
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22626327
3147
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください