曜日別特売

PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】

PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】 - セキスイ

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※過酸化水素水など分解によりガスが発生しやすい薬液をご使用される場合は、発生したガスによりボールバルブ内部が高圧となり、バルブが破損する場合がありますので危険です。
ボールにガスの逃がし穴をあけた仕様も対応可能ですので、メーカーまでご相談ください。
※異物や固形物に使用する場合、部材の摩耗や動作不良発生の原因となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23713795PVCBVFX251
9,750
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
23713768PVCBVFX1004
66,530
取扱い終了
代替品有
23713777PVCBVFX151/2
5,820
取扱い終了
代替品有
23713786PVCBVFX203/4
7,210
取扱い終了
代替品有
23713804PVCBVFX401-1/2
16,580
取扱い終了
代替品有
23713813PVCBVFX502
24,440
取扱い終了
代替品有
23713822PVCBVFX652-1/2
30,750
取扱い終了
代替品有
23713838PVCBVFX803
48,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23713768PVCBVFX44419417BV100FXPVCBVFX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 44419417エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
23713777PVCBVFX44419383BV15FXPVCBVFX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 44419383エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ1台
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
23713786PVCBVFX45316695BV20FXPVCBVFX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 45316695エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ1台
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
23713804PVCBVFX45316722BV40FXPVCBVFX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 45316722エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
23713813PVCBVFX45316731BV50FXPVCBVFX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 45316731エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
23713822PVCBVFX44419392BV65FXPVCBVFX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 44419392エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
23713838PVCBVFX44419401BV80FXPVCBVFX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 44419401エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする