241 TRIAL
公道走行可能な強度を持ちながら、トライアルパターンを採用し様々なシチュエーションでの走行を可能とします。
適合フロント&リア
構造TT
内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-09-24
- 用途:
- KLX125に使用
製造業
林道にたまに行く程度ですが性能は十分です。舗装路での乗り心地も良く、ロードノイズもあまり気になりません。どのくらい持つかわかりませんが次回もこのタイヤを購入すると思います。
- 対象商品:
- 23800848
2019-02-25
- 用途:
- KLX125に装着
医療・福祉・介護関連業
本格的なトラタイヤではないが、D605あたりと比べるとガレ場などの走破性もよく、やや丸みをおびた形状でロードの性能も良い。接地面の多さも考えるとロードでもIRC-GP21やダンロップD605より良いかも。特にフロントタイヤが太いので接地感が増す。ライフはまだわからないが、D605もGP-21も2000Kだったので同じくらいかな?
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23800823
2018-04-05
- 用途:
- 通勤 ツーリングバイク用タイヤ
ゴムはやや柔らかめですが パターンは良い配列でオールマイティーに使えそうです 持ちが良いか 乗りやすければもう一度購入します
付け替えて試してから 再評価します
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23800848
2017-05-31
- 用途:
- ヤマハブロンコでの林道走行
ヤマハブロンコに前後入れています。フロント純正サイズがあるのが嬉しいですね。TR011ツーリスト程ではないと思いますが、柔らかいブロックにより林道でのグリップと安定性は満足できます。ガレ場でもしっかりいなしてくれるので安心感があります。ただし、サイドウォールは結構柔らかめなので空気圧は注意です。0.8kg位までにしておきました。ショルダー部分もラウンド形状なので、舗装路でも非常に走り易く、コストパフォーマンスも含め、総じてトータルバランスに優れるアイテムです。