曜日別特売

OUTDOOR CASES TYPE2000

OUTDOOR CASES TYPE2000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE2000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE2000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE2000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE2000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE2000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE2000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE2000 - B&W

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。

仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23856525BW0005272×215×166247×175×153.5
7,500
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
23856534BW0005Y272×215×166247×175×153.5
7,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする