壽堂紙製品
ワンタッチシール付角2封筒 100枚/袋
(1件のレビュー)
サイズ
角2
仕様
シール付
色
クラフト色
寸法(縦×横)(mm)
332×240
紙厚(g/m
2
)
85
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24071398
10019
¥
2,332
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください