アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。



フラットに収納でき書類も傷まず、またA4サイズがすっぽり入り、深さもサイズぴったりで満足しています。
多少の雨にも心配することなく安心です。
ケースの軽さもいいですね。
某社製チューブプリンターの純正ケースが高額な為、サイズを確認しこちらを購入しました。
収納方向が横向きにはなりますがピッタリサイズで収納できました。
ACアダプターと予備リボンをいれてちょうど良いサイズでした。
欲を言えば、横方向で開閉出来ればチューブプリンターをそのまま使用できるのであってもいいなと思います。
過去も同じタイプ購入して、軽くて使いやすく、店舗増加の為購入。
別売りのクッション材で挟み込む形で運搬していますが、中身がズレないくらいしっかりホールドしてくれて、安心感があります。
ミキサー本体、電源ケーブル、説明書全て同梱しておけるので、とても便利です。
値段が上がっているのでこの値段は助かります
作りもこの手の商品の中で問題なく使用できます
リピートします