フリッツメディコ
ピンセット(大波 無鈎)
材質
ステンレス(SUS420J1)
仕様
ハードスプリング仕様
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938946
NF-2513
130
0-7844-01
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
25938955
NF-2515
150
0-7844-02
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
25938964
NF-2516
180
0-7844-03
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
25938973
NF-2517
230
0-7844-04
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください