フリッツメディコ
外科剪刀(ハズシ)
ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939122
NF-1286
両鈍 直
0-7850-01
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
25939138
NF-1305
両鈍 曲
0-7850-02
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
25939165
NF-1287
片尖 直
0-7852-01
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
25939174
NF-1306
片尖 曲
0-7852-02
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください