フリッツメディコ
コンバースマイクロ持針器 NFT-6001
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
115
チップサイズ
0.4mm
アズワン品番
0-7871-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939262
NFT-6001
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください