フリッツメディコ
外科剪刀(ハズシ・エコノミータイプ)
ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946375
E221-286
8-2036-01
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
25946384
E221-287
8-2036-02
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
25946393
E221-288
8-2036-03
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
25946402
E221-305
8-2036-04
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
25946418
E221-306
8-2036-05
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
25946427
E221-307
8-2036-06
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください