曜日別特売

チューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ

チューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ - フリッツメディコチューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ - フリッツメディコチューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ - フリッツメディコチューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ - フリッツメディコ
材質ステンレス(SUS420J1)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25946436E811-093150
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25946445E811-094180
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする