曜日別特売

剪刀(スーパー・メーヨー剪刀)

剪刀(スーパー・メーヨー剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・メーヨー剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・メーヨー剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・メーヨー剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・メーヨー剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・メーヨー剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・メーヨー剪刀) - フリッツメディコ

片刃は縫合糸・組織等がすべりにくい鋸刃仕様です。

材質ステンレス(SUS420-J2)ハンドル黒メッキ仕上げ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25959858B230-330V1458-9370-01
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
25959867B230-331V1458-9370-02
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
25959876B230-336V1708-9370-03
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
25959885B230-337V1708-9370-04
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする