JAPPY
ホックチューブ
後付ハーネスとして使用可能。
数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質
シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製
長さ(m)
50
色
グレー
仕様
嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)
特性
難燃性
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27028338
JHN-20
90
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
27028356
JHN-25
100
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
27028374
JHN-30
115
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
27028392
JHN-40
145
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
27028417
JHN-50
175
500
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
盤内配線を簡単結束!ホック付チューブ
参考になった