JAPPY
ホックチューブ リバーシブル
後付ハーネスとして使用可能。
数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質
シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製
色
グレー/ブラック
仕様
嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)
長さ(m)
25
特性
難燃性
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27028767
JST-15R
15
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
27028776
JST-20R
20
25
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
27028785
JST-25R
25
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
27028794
JST-30R
30
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
27028803
JST-40R
40
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
27028812
JST-50R
50
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
27028758
JST-10R
10
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
盤内配線を簡単結束!ホック付チューブ
参考になった