イージーカットパネル(メタルカッティングシート)

イージーカットパネル(メタルカッティングシート) 山城
(7件のレビュー)

ガレージライフに新提案!!まるで本物の「縞鋼鈑(チェッカーメタル)」のようなリアルな装飾が可能。同じサイズ、同じ厚みの鉄板よりかなり軽いので、取り回しもラクラク!ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない...有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル登場。縞鋼板に見えますが...金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでDIYで施工可能!室内、ガレージ、車の荷台など、使い方はあなた次第で大きく広がります。

材質塩ビ 厚さ(mm)3 寸法(mm)457.2×914.4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27035015 - ブラックメタル
オープン
 
 
取扱い終了
27035006 - メタル
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27035015 - 20798595 - - NEW イージーカットパネル 山城 20798595 NEW イージーカットパネル 山城 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-11-03
用途:
車のステップカスタム

ハイエーススーパーロングのステップ各所に使用しました。一般的に販売しているアルミ素材のようにギラギラしておらず、さりげない雰囲気の仕上りでとても良いです!写真掲載出来ないのが残念。
また、素材自体は硬めですのでヒートガンで軽く温めると100均で販売している大きめのハサミでも難なくカット出来ました。加工しやすくとても良い商品です

2021-11-13
用途:
ガレージ用
その他業種

バイクガレージの床用に購入。
大体4枚つなげると1台分くらいのサイズになります。遠目からは本物の金属に見えて高級感がグッドです。
ゴム臭くないので、屋内使用でも気軽に使えます。

対象商品:
27035015
2021-07-19
用途:
クルマのドレスアップ等
株式会社ハイカラー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に満足したので補足説明を。材質としては想像以上に硬質で(表面も)、重量もあり、単体でバイクスタンド受けとして使っても良いですね。ギリギリ立てかけられるくらいの強度です。カッターで切れ目を入れて折る感じで加工できますが、はさみで切れる硬さでは有りません。発送もロールではなく、平板の状態での発送でした。外装のアクセントに使用しようと思います。もっと大きなサイズが有れば嬉しいですね~

対象商品:
27035015
2021-05-15
用途:
装飾用として
その他業種

>単独では自立もしないくらいふにゃふにゃなので裏打ちが必要です。

とレビューされてる方がいらっしゃいますが、商品名が「シート」となってるので当たり前です。むしろ実物はしっかりとした印象があります。思っていたよりも質感もありとても気に入りました。

対象商品:
27035015
2020-06-17
用途:
車のカスタムに商品
製造業

加工が簡単なので車のカスタムに商品しています。
縞鋼板ぽくて良いです。

対象商品:
27035015
2019-10-12
用途:
立体作品の地面として使った
その他業種

丈夫で良いと思った。
ゴム?なので、カッターなどで切れて、大きさも変えられて良い。

対象商品:
27035015
2021-01-31
用途:
ボックス天板に使用

パネルと名前がついてますがちょっと硬めのクッションフロア程度の強度なので、フロア材以外には使えないものでした。単独では自立もしないくらいふにゃふにゃなので裏打ちが必要です。
クッションフロアなので工具などの金属類を上においてもカチャカチャ音がならないのはいいところかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする