ハイエーススーパーロングのステップ各所に使用しました。一般的に販売しているアルミ素材のようにギラギラしておらず、さりげない雰囲気の仕上りでとても良いです!写真掲載出来ないのが残念。
また、素材自体は硬めですのでヒートガンで軽く温めると100均で販売している大きめのハサミでも難なくカット出来ました。加工しやすくとても良い商品です
バイクガレージの床用に購入。
大体4枚つなげると1台分くらいのサイズになります。遠目からは本物の金属に見えて高級感がグッドです。
ゴム臭くないので、屋内使用でも気軽に使えます。
非常に満足したので補足説明を。材質としては想像以上に硬質で(表面も)、重量もあり、単体でバイクスタンド受けとして使っても良いですね。ギリギリ立てかけられるくらいの強度です。カッターで切れ目を入れて折る感じで加工できますが、はさみで切れる硬さでは有りません。発送もロールではなく、平板の状態での発送でした。外装のアクセントに使用しようと思います。もっと大きなサイズが有れば嬉しいですね〜
>単独では自立もしないくらいふにゃふにゃなので裏打ちが必要です。
とレビューされてる方がいらっしゃいますが、商品名が「シート」となってるので当たり前です。むしろ実物はしっかりとした印象があります。思っていたよりも質感もありとても気に入りました。
パネルと名前がついてますがちょっと硬めのクッションフロア程度の強度なので、フロア材以外には使えないものでした。単独では自立もしないくらいふにゃふにゃなので裏打ちが必要です。
クッションフロアなので工具などの金属類を上においてもカチャカチャ音がならないのはいいところかもしれません。